Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Automatski osigurač ABB S201-C 20 C 20A 1

Šifra: 2852268

EAN: 4016779464505

ABB

2CDS251001R0204 - S201-C20

No product image

System Pro M kompaktni S200 serijski instalacijski prekidač tvrtke ABB, karakteristike C, nazivna struja 20 A, 1P i širina ugradnje 17,5 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Karakteristika aktiviranja
C
Izmjerena struja (A)
20
Broj polova (ukupno)
1

Ostali podaci ili svojstva

Neutralni vodič spojke
Ne
Nazivni napon (V)
230
Vrsta napona
Ostalo
Širina u modularnim razmacima (M)
1
Kategorije prenapona
3
Razred zaprljanja
3
Razred ograničenja energije
3
Ugradbena dubina (mm)
69
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj osiguranih polova
1
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 230 V (kA)
6
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 400 V (kA)
6
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 230 V (kA)
10
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 400 V (kA)
10
Frekvencija (Hz)
50
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
440
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
4
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-25
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
25
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
35
Zaštićeno od eksplozije
Ne
Podžbukna montaža
Ne
Snaga gubitka (W)
2,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije