Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Automatski osigurač ABB S201M-B 10 B 10A 1

Šifra: 2852274

EAN: 4016779549431

ABB

2CDS271001R0105 - S201M-B10

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Karakteristika aktiviranja
B
Izmjerena struja (A)
10
Broj polova (ukupno)
1

Ostali podaci ili svojstva

Neutralni vodič spojke
Ne
Nazivni napon (V)
230
Vrsta napona
Ostalo
Širina u modularnim razmacima (M)
1
Kategorije prenapona
3
Razred zaprljanja
3
Razred ograničenja energije
3
Ugradbena dubina (mm)
69
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj osiguranih polova
1
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 230 V (kA)
10
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 400 V (kA)
10
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 230 V (kA)
15
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 400 V (kA)
15
Frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
440
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
4
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
od -25 do 55
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
od 0,75 do 25
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 0,75 do 35
Zaštićeno od eksplozije
Ne
Podžbukna montaža
Ne
Snaga gubitka (W)
2,1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije