Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Automatski osigurač ACTI9 iC60N 6kA C 40A 3P

Šifra: 1204170

EAN: 3606480079696

SCHNEIDER ELECTRIC

A9F74340

No product image

iC60N – instalacijska sklopka (automatski osigurač) – 3P – 40 A – krivulja C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iC60N
Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA)
6
Karakteristika aktiviranja
C
Izmjerena struja (A)
40
Broj polova (ukupno)
3 polni odklopnik

Ostali podaci ili svojstva

Nazivno rasklapno ponašanje prema IEC 60947-2 (kA)
10
Neutralni vodič spojke
Ne
Nazivni napon (V)
400
Vrsta napona
AC / DC
Širina u modularnim razmacima (M)
3
Kategorije prenapona
4
Razred zaprljanja
3
Razred ograničenja energije
3
Ugradbena dubina (mm)
78,5
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj osiguranih polova
3
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 230 V (kA)
6
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 400 V (kA)
6
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 230 V (kA)
20
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 400 V (kA)
10
Frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Prikladno za podžbuknu instalaciju
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
500
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
6
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
od -35 do 70
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
od 1 do 25
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 1 do 35
Zaštićeno od eksplozije
Ne
Podžbukna montaža
Ne
Snaga gubitka (W)
3,6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije