Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Automatski osigurač EATON XPOLE PL7 10kA B 16A 1P+N

Šifra: 2837975

EAN: 4015082627409

EATON

262740 - PL7-B16/1N

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON XPOLE PL7
Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA)
10
Karakteristika aktiviranja
B
Izmjerena struja (A)
16
Broj polova (ukupno)
1 polni odklopnik + N

Ostali podaci ili svojstva

Neutralni vodič spojke
Da
Nazivni napon (V)
230
Vrsta napona
AC
Širina u modularnim razmacima (M)
1,5
Kategorije prenapona
3
Razred zaprljanja
2
Razred ograničenja energije
3
Ugradbena dubina (mm)
70,5
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj osiguranih polova
1
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 230 V (kA)
10
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 400 V (kA)
10
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 230 V (kA)
0
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 400 V (kA)
0
Frekvencija (Hz)
50-60
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
440
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
4
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-25-75
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
1-25
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
1-25
Zaštićeno od eksplozije
Ne
Podžbukna montaža
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije