Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Automatski osigurač ETIMAT P10 2023 10kA K 1,6A 2P 2

Šifra: 2808202

EAN: 3838895957256

ETI

001901263 - ETIMAT P10

No product image

Instalacijski prekidač, ETIMAT P10 2p K1,6

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETIMAT P10 2023
Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA)
10
Karakteristika aktiviranja
K
Izmjerena struja (A)
1,6
Broj polova (ukupno)
2 polni odklopnik

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
415
Vrsta napona
AC
Širina u modularnim razmacima (M)
2
Kategorije prenapona
3
Razred zaprljanja
2
Razred ograničenja energije
3
Ugradbena dubina (mm)
70
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj osiguranih polova
2
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 230 V (kA)
10
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 400 V (kA)
10
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 230 V (kA)
10
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 400 V (kA)
10
Frekvencija (Hz)
50/60
Prikladno za podžbuknu instalaciju
Da
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
500
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
6kV
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-40...70
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
1-25
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
1...25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije