Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Automatski osigurač SENTRON 6kA C 10A 2P

Šifra: 1173522

EAN: 4001869246512

SIEMENS

5SY6210-7 - 5SY62107

No product image

Siemens prekidači važna su komponenta SENTRON zaštitnih komponenti za električne instalacije. Pružaju učinkovitu zaštitu osoblja i postrojenja s pouzdanim isključivanjem u slučaju preopterećenja ili kratkog spoja. Jednostavna tehnol

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA)
6
Karakteristika aktiviranja
C
Izmjerena struja (A)
10
Broj polova (ukupno)
2 polni odklopnik

Ostali podaci ili svojstva

Nazivno rasklapno ponašanje prema IEC 60947-2 (kA)
10
Neutralni vodič spojke
Ne
Nazivni napon (V)
400
Vrsta napona
AC / DC
Frekvencija (Hz)
50
Širina u modularnim razmacima (M)
2
Kategorije prenapona
3
Razred zaprljanja
3
Razred ograničenja energije
3
Ugradbena dubina (mm)
70
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 230 V (kA)
6
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 400 V (kA)
6
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 230 V (kA)
15
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icu prema IEC 60947-2 pri 400 V (kA)
15
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
440
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
4
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
od -25 do 55
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
od 35 do 75
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 35 do 75
Zaštićeno od eksplozije
Ne
Podžbukna montaža
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije