Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Automatski osigurač SYSTEM 3kA C 6A 1P+N BE 1M UGR.

Šifra: 2689794

EAN: 8011564079663

GEWISS

GW20434

No product image

Instalacijska sklopka Gewiss System bijele boje, ugradbene širine 1M, 1P + N 6 A karakteristika C 3ka, s oznakom I-0 i nazivnom strujom.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SYSTEM
Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA)
3
Karakteristika aktiviranja
C
Izmjerena struja (A)
6
Broj polova (ukupno)
1 polni odklopnik + N

Ostali podaci ili svojstva

Neutralni vodič spojke
Da
Nazivni napon (V)
230
Vrsta napona
AC
Širina u modularnim razmacima (M)
1M
Razred ograničenja energije
3
Ugradbena dubina (mm)
30
Moguća dodatna oprema
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP41
Broj osiguranih polova
1
Nazivna prekidna sposobnost kratkog spoja Icn prema EN 60898 pri 230 V (kA)
3
Frekvencija (Hz)
50
Prikladno za podžbuknu instalaciju
Da
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
od 0 do 4
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 0 do 4
Zaštićeno od eksplozije
Ne
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije