Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Baterija električne energije FOX BMS-HV BOX

Šifra: 2863049

EAN: 3838629934867

FOX

BMS-HV - BMS-HV manager

No product image

Fox ESS BMS-HV Box je visokonaponski sustav upravljanja baterijama (BMS) dizajniran za optimalne performanse i sigurnost vašeg sustava za pohranu energije.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
490
Širina (mm)
520
Dubina (mm)
198
Težina (kg)
7,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije