Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Baterija električne energije FOX ESS G MAX 100KW / 215kWh

Šifra: 2863048

EAN: 3838629934805

FOX

97-A01-00015-00 - G MAX 100KW

No product image

Fox ESS G-Max je cjelovito rješenje za pohranu energije. Kombinira bateriju, inteligentni sustav upravljanja baterijom (BMS), pretvarač snage visokih performansi (PCS) i sigurnosne sustave u jednoj standardiziranoj jedinici.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1170
Širina (mm)
1630
Dubina (mm)
2410
Težina (kg)
2500

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije