Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Baterijska svjetiljka LED LENSER P14 ručna LED se ne može zamijeniti 40-800lm 6000-8000K 4x AA/MIGNON ALU CRN IPX4

Šifra: 2748894

EAN: 4058205009911

LED LENSER

500901

No product image

Kvalitetna ručna akumulatorska svjetiljka ima snagu 40 – 800 lumena, dužinu snopa 110 – 350 m, vrijeme djelovanja 1 – 50 sati, prekidač za uključivanje, višefunkcijski prekidač, prilagodljiv snop svjetlosti. Priložen etui, svjetilj

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LED LENSER
Izvedba
ručna
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Svjetlosni tok (lm)
40-800
Temperatura boja (K)
6000-8000
Broj baterija
4x
Vrsta baterije
Mignon
Materijal
Aluminij
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IPX4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije