Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Bočna/stražnja stranica ormara RITTAL 1200mm 1000mm bočna neprim.kot zad.stena metal Premazivanje prahom (pak=2kos)

Šifra: 2788948

EAN: 4028177921658

RITTAL

8176245 - VX 8176.245

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
1200
Širina (mm)
1000
Prikladno kao bočna stijenka
Stranska
Prikladno kao stražnja stijenka
neprim.kot zad.stena
Materijal
Metalno
Izvedba površine
Premazivanje prahom

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
1000
Boja
siva
RAL broj
7035-EV000270
S uvođenjem kabela
Ne
S bravom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije