Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Bočna/stražnja stranica ormara RITTAL 1400mm 500mm bočna metal Premazivanje prahom (pak=2kos)

Šifra: 2792519

EAN: 4028177827592

RITTAL

8145245 - VX 8145.245

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
1400
Širina (mm)
500
Prikladno kao bočna stijenka
Stranska
Materijal
Metalno
Izvedba površine
Premazivanje prahom

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
500
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
S uvođenjem kabela
Ne
Broj visinskih jedinica (HE)
0
S bravom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije