Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Bočna/stražnja stranica ormara RITTAL 1800mm 500mm bočna Inoks Premazivanje prahom (pak=2kos)

Šifra: 2724844

EAN: 4028177300095

RITTAL

8700850 - TS 8700.850

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
1800
Širina (mm)
500
Prikladno kao bočna stijenka
Stranska
Materijal
Nehrđajući čelik
Izvedba površine
Premazivanje prahom

Ostali podaci ili svojstva

Dimenzije rastera (mm)
482,6
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
500
Boja
Nehrđajući čelik
RAL broj
Nerjaveče jeklo
S uvođenjem kabela
Ne
Broj visinskih jedinica (HE)
0
S bravom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije