Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Bočna/stražnja stranica ormara RITTAL 2000mm 1200mm stražnja metal Premazivanje prahom

Šifra: 2781632

EAN: 4028177927957

RITTAL

5051065 - VX 5051.065

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
2000
Širina (mm)
1200
Prikladno kao stražnja stijenka
Hrbtna
Materijal
Metalno
Izvedba površine
Premazivanje prahom

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
RAL broj
siva
S uvođenjem kabela
brez vstopa kabla
Broj visinskih jedinica (HE)
0
S bravom
brez ključavnico

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije