Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Bočna/stražnja stranica ormara SPACIAL SF 1200mm 600mm bočna neprim.kot zad.stena metal Premazivanje prahom

Šifra: 2763794

EAN: 3606480678462

SCHNEIDER ELECTRIC

NSY2SPIHD126

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL SF
Visina (mm)
1200
Širina (mm)
600
Prikladno kao bočna stijenka
Stranska
Prikladno kao stražnja stijenka
neprim.kot zad.stena
Materijal
Metalno
Izvedba površine
Premazivanje prahom

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
630
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
630
Boja
siva
RAL broj
RAL 7032
S uvođenjem kabela
Ne
S bravom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije