Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brezhalogeni kabel N2XH -O 1X95mm2 RM Ne Ne CRN Eca

Šifra: 2605232

EAN: 3838629067091

Drugi proizv.

011057

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Zaštitni vodič
-O
Broj žila
1
Nazivni presjek vodiča (mm2)
95
Oblik vodiča
RM
Sadržaj izolatora
Ne
Funkcijska jedinica
Ne
Boja plašta
Crna
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
N2XH
Materijal plašta
Poliolefin
Ekran
Ne
Opletena žica
Ne
Materijal izolacije žile
XLPE (PEX)
Materijal vodiča
Bakar, čisti
Olovna ovojnica
Ne
Koncentrični vodič
Bez
Naoružavanje
Ne
Retardant plamena
Prema EN 60332-3-24
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
Da
Oznaka žile
Boja
Vanjski promjer oko
20
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja
od -5 do 70
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
od -30 do 70
Nazivni napon U
1
Nazivni napon U0
0,6
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije