Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brodska svjetiljka LEGRAND UNILUX Žarulja sa žarnom niti 1 100W od 2700 do 2700K 90-100 (razred 1A) BIJ 985lm E27 SIV 192mm IK06 IP44

Šifra: 1071019

EAN: 3245060604196

LEGRAND

060419

No product image

Brodska svjetiljka LEGRAND maks. snage 100 W, s grlom E27, PVC kućištem, prizmatičnim staklom zaštićenim pocinčanom mrežom i zaštitnim razredom IP44.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Rasvjetni proizvodi
Žarulja sa žarnom niti
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
100
Temperatura boja (K)
od 2700 do 2700
Indeks boje CRI
90-100 (razred 1A)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
985
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
192
Otporno na udarce
IK06
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Kut zrake
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivni napon (V)
od 110 do 230
Nazivna struja (mA)
od 260 do 545

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
S rasvjetnim tijelom
Ne
S radnim uređajem
Ne
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Ne
Matarijal kućišta
Plastika
Prikladno za konfiguraciju svjetlosne linije
Ne
Materijal poklopca
Staklo strukturirano
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Izvedba mrežnice
Bez
Raspodjela svjetla
Asimetrično
Izlaz svjetla
direkt
Širina (mm)
147
Visina/dubina (mm)
111
Ugradbena dužina (mm)
192
Klasa zaštite
II
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Ne
Maks. snaga sustava (K)
60
S prorezima za prozračivanje
Ne
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
Difuzor leća/optika/ploča
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -10 do 40
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
od 60 do 60
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Montaža na zid
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije