Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brojilo električne energije ACTI9 3F za sakupljač struje Višestarifni 5A 400V LON-bus 5M MID

Šifra: 2601425

EAN: 3606480616525

SCHNEIDER ELECTRIC

A9MEM3275 - iEM3275

No product image

Mjerač energije iEM3275 – CT A – LON – 1 digitalni I – višetarifni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Vrsta pola
3-fazni
Izvedba
za tokovnike
Izvedba tarife
Multi-stopnja
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
5
Nazivni napon (Un) L-L (V)
400
Izvedba sučelja
LON-bus
Širina u modularnim razmacima (M)
5
Dopuštenje
MID

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna struja (In) (A)
za tokovnike
Upravljanje tarifom
Unutarnji/vanjski
Razred točnosti
C
Nazivni napon (Un) N-L (V)
od 173 do 480
Prikladno za
Kupnja/opskrba
Frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Tip brojača
Elektroničko
Način mjerenja punjenja
Ne
Blokada povratnog toka
Ne
Kalibrirano
Da
Impulsni izlaz
Optički
Stopa impulsa (Imp / kWh)
od 0 do 500
Vrsta prikaza
Digitalno
Način montaže
REG
Vrsta energije
Učinkovita snaga i slijepa snaga
EDL40 potpis
Ne
S kodom za blokiranje
Ne
Broj mjesta
9
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Stupanj zaštite (NEMA)
1
Širina (mm)
90
Visina (mm)
95
Dubina (mm)
69

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije