Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brojilo električne energije DME D L-N (1F) direktni Jedna tarifa 40A 230V impulsni izlaz 1M

Šifra: 1216610

EAN: 8013975182123

LOVATO

DMED100T1 - DME D100 T1

No product image

Brojilo za odbrojavanje za ugradnju na DIN šinu DME D jednofazno, nazivna maksimalna struja 40 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DME D
Vrsta pola
1-fazni
Izvedba
direktni
Izvedba tarife
Enotna tarifa
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
40
Nazivni napon (Un) L-L (V)
230
Izvedba sučelja
impulsni izlaz
Širina u modularnim razmacima (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (Un) N-L (V)
220 - 240
Prikladno za
Kupnja
Frekvencija (Hz)
45 - 66
Tip brojača
Elektroničko
Impulsni izlaz
Električno
Stopa impulsa (Imp / kWh)
10
Vrsta prikaza
Digitalno
Način montaže
REG
Vrsta energije
Učinkovita snaga i slijepa snaga
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije