Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brojilo električne energije POWERLOGIC Tri vodiča za sakupljač struje Višestarifni 20A od 35 do 690V RS485 6M

Šifra: 2804578

EAN: 3606480624520

SCHNEIDER ELECTRIC

METSEPM5340

No product image

Mjerač snage PM5340 s Ethernetom – do 31. H – 256K 2DI/2DO 35 alarma – podžb.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERLOGIC
Vrsta pola
3-žilni prevodnik
Izvedba
za tokovnike
Izvedba tarife
Multi-stopnja
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
20
Nazivni napon (Un) L-L (V)
od 35 do 690
Izvedba sučelja
RS-485
Širina u modularnim razmacima (M)
6

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna struja (In) (A)
8,5
Upravljanje tarifom
Vanjski
Razred točnosti
C
Nazivni napon (Un) N-L (V)
od 20 do 400
Prikladno za
Kupnja
Frekvencija (Hz)
od 45 do 65
Tip brojača
Elektroničko
Način mjerenja punjenja
Da
Kalibrirano
Da
Impulsni izlaz
Električno
Vrsta impulsa
S0
Stopa impulsa (Imp / kWh)
od 1 do 10000000
Vrsta prikaza
Digitalno
Način montaže
Plug-in tehnika
Vrsta energije
Učinkovita snaga i slijepa snaga
EDL40 potpis
Ne
S kodom za blokiranje
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP52

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije