Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brojilo električne energije SOCOMEC Countis E03 L-N (1F) Jedna tarifa 40A 230V RS485 Modbus

Šifra: 2745960

EAN: 3596032942342

SOCOMEC

48503039 - Countis E03

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SOCOMEC
Vrsta pola
1-fazni
Izvedba tarife
Enotna tarifa
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
40
Nazivni napon (Un) L-L (V)
230
Izvedba sučelja
RS-485

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije