Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brojilo električne energije SOCOMEC Countis E27 3F direktni dvotarifno 80A RS485 Ethernet TCP 4M

Šifra: 2748478

EAN: 3596032942496

SOCOMEC

48503054 - Countis E27

No product image

Odbrojivač SOCOMEC Countis E27 s 3-faznim direktnim priključkom, 2-tarifni, do 63A, s RS485 Ethernet TCP vezom za očitavanje putem podataka na IP adresi uređaja, širine 4M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SOCOMEC
Vrsta pola
3-fazni
Izvedba
direktni
Izvedba tarife
dvotarifni
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
80
Izvedba sučelja
RS-485
Širina u modularnim razmacima (M)
4

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna struja (In) (A)
80

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije