Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brtveni prsten Obo Bettermann 107VS VM 5 PA 10mm Plastika

Šifra: 2761540

EAN: 4012195389934

Obo Bettermann

2029511 - 107VS VM 5 PA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vanjski promjer (mm)
10
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Unutarnji promjer (mm)
5,5
Prikladno za dimenzije navoja (metrički)
12
Prikladno za dimenzije navoja PG
9
Kvaliteta materijala
Ostalo
Prikladno za dimenzije navoja (metrički)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije