Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brza instalacijska stezaljka Obo Bettermann 61 325 FL 3 0,2mm2 prozirno 450V 24A pri.za čvrste vodiče

Šifra: 2752680

EAN: 4012196334650

Obo Bettermann

2054454 - 61 325 FL

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Broj steznih mjesta
3
Nazivni presjek (mm2)
0,2
Boja
Prozirno
Nazivni napon (V)
450
Nazivna struja (A)
24
Prikladno za masivni vodič
za trdne vodnike

Ostali podaci ili svojstva

S upravljačkim polugama
Da
Prikladno za fleksibilni vodič
Da
Fleksibilni presjek vodiča (finožični) s čahurom za žile (mm2)
od 0,2 do 2,5
Prikladno za višežilne vodiče
Da
Presjek vodiča, čvrsti jedno-/višežični) (mm2)
od 0,2 do 2,5
Broj položaja stezaljki (strana ugradnje)
3
Nazivni presjek (strana ugradnje) (mm2)
od 0,2 do 2,5
Prikladno za masivni vodič
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije