Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brza instalacijska stezaljka WAGO 2 0,5-6mm2 prozirno 450V 41A tvrdi i meki vodič

Šifra: 2760691

EAN: 4055143704168

WAGO

221-612

No product image

WAGO Stezaljka za brzu instalaciju za 2 vodiča 221-612 za tvrde i meke vodiče dimenzija od 0,5-6 mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj steznih mjesta
2
Nazivni presjek (mm2)
0,5-6
Boja
Prozirno
Nazivni napon (V)
450
Nazivna struja (A)
41
Prikladno za masivni vodič
trdi in mehki vodnik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije