Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brza instalacijska stezaljka WAGO 3 0,5-2,5mm2 NAR 450V 24A trdi vodič

Šifra: 2604822

EAN: 4050821027850

WAGO

2273-203

No product image

Brza instalacijska stezaljka WAGO 3P 0,5 – 2,5 mm2, prozirna, 450 V 24 A, tvrdi vodič

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj steznih mjesta
3
Nazivni presjek (mm2)
0,5-2,5
Boja
Narančasta
Nazivni napon (V)
450
Nazivna struja (A)
24
Prikladno za masivni vodič
trdi vodnik

Ostali podaci ili svojstva

S upravljačkim polugama
z vzvodi
Prikladno za fleksibilni vodič
ni za flek.tisk.vez.
Prikladno za višežilne vodiče
ni za multi-žil.vod.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije