Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Brza instalacijska stezaljka WAGO EX 3 0,2-4mm2 prozirno 440V 32A tvrdi i meki vodič

Šifra: 2771443

EAN: 4055143837347

WAGO

221-483

No product image

WAGO EX 5 Stezaljka za brzu instalaciju 0,2-4 mm2 prozirna 440V 32A tvrda i meka vodilica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj steznih mjesta
3
Nazivni presjek (mm2)
0,2-4
Boja
Prozirno
Nazivni napon (V)
440
Nazivna struja (A)
32
Prikladno za masivni vodič
trdi in mehki vodnik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije