Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Čep SKINDICHT BL-M ATEX Metrički 32 1,5mm metal

Šifra: 1210299

EAN: 4044773331264

LAPP

52103143

No product image

Čep SKINDICHT BL-M ATEX M 32 1,5 mm metrički, poniklani mjed, EX izvedba

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SKINDICHT
Vrsta navoja
Metrični
Dimenzija navoja metrički/PG
32
Uspon navoja (mm)
1,5
Materijal
Metalno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije