Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijev za beton LEGRAND 651032 750 N 24,3mm 32mm 50m PVC samogasni / nezapaljiv ni brezhalogen. SIV -5 do +60ST.C

Šifra: 2783497

EAN: 3245066510323

LEGRAND

651032

No product image

Cijev za beton fi 32 mm proizvođača Legrand 750 N / 2 J (IK7)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
750 N
Unutarnji promjer (mm)
24,3
Vanjski promjer (mm)
32
Dužina
50m
Materijal
PVC
Vatrootporna izvedba
Samougasen / negorljiv
Bez halogena
ni brezhalogen.
Boja
siva
Radna temperatura (ST.C)
-5 do +60

Ostali podaci ili svojstva

Sa spojnicom
Ne
Nadžbukno
Da
Šuplji zid
Da
Prikladno za instalacije na betonu
Ne
Strojevi i instalacije postrojenja
Ne
Instalacija na otvorenome
Da
Ponašanje savijanja
Fleksibilno
Visoko provodljivi unutarnji sloj
Ne
Podžbukna montaža
Ne
Klasa tlačne čvrstoće prema EN 61386-1
Srednje težak (klasa 3)
Klasa čvrstoće na udar prema EN 61386-1
Srednje težak (klasa 3)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije