Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijev za beton Mapi Pipe RBC IEC 25mm 50m PP bezhalogen NAR

Šifra: 2741499

EAN: 3830001038736

Mapi Pipe

300442 - RBC-HF

No product image

Cijev za beton Mapi Pipe RBC IEC 25 mm 50 m PP HF narančasta.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Mapi Pipe
Izvedba
RBC
Vanjski promjer (mm)
IEC
Dužina
50
Materijal
Polipropilen PP
Bez halogena
brezhalogen
Boja
Narančasta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije