Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijev za beton Maplast RBT DIN 13,5mm NAR

Šifra: 1082610

EAN: 3830019350011

MAPLAST

350011

No product image

Cijev za beton Maplast RBT 13,5

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Maplast
Izvedba
DIN
Unutarnji promjer (mm)
13,5
Boja
Narančasta

Ostali podaci ili svojstva

Instalacija na otvorenome
13,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije