Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevna obujmica Hellermanntyton fiksirajuća stezaljka 211-60189 Zatvoreno 35mm 35mm Plastika Neobrađeno

Šifra: 2783908

EAN: 4031026129563

Hellermanntyton

211-60189 - H18P-PA66-NA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
Zaprto
Promjer (mm)
35
Nazivni promjer (mm)
35
Materijal
Plastika
Površina
Neobrađeno

Ostali podaci ili svojstva

Broj kabela/cijevi
1
Razmak od zida
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Rupa za vijak
Kvaliteta materijala
Poliamid
Otporno na UV zrake
Ne
Prikladno za područje zaštite od požara
Da
Plastično obloženo
Ne
Boja
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije