Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevna obujmica Obo Bettermann ASG 732 53 G (pak = 20 kom) E90 44-53mm 53mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2788705

EAN: 4012196599707

Obo Bettermann

1362440 - ASG 732 53 G

No product image

Obujmica za cijevi i kabele Obo Bettermann ASG 732 53 G (pak = 20 kom) E90 za fi: 44-53 mm 53 mm čelik pocinčano

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
E90
Promjer (mm)
44-53
Nazivni promjer (mm)
53
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Broj kabela/cijevi
1
Razmak od zida
Da
Vrsta pričvršćivanja
Navojni spoj
Bez halogena
Da
Otporno na UV zrake
Da
Prikladno za područje zaštite od požara
Da
Plastično obloženo
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije