Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevna obujmica SMRDELPLAST JEDNOSTRUKA SM 16 siva 15-18,50mm

Šifra: 1080361

EAN: 3830022321794

SMRDELPLAST

404105

No product image

OBUJMICA JEDNOSTRUKA SM 16 (15 – 18,5) 15 mm 18,5 mm SIVA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SMRDELPLAST
Nazivni promjer (mm)
15-18,50

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije