Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevni osigurač SCHNEIDER Stakleni osigurač Brzi (F) 1A 5x20 mm 250V

Šifra: 2617487

EAN: 3389110602838

SCHNEIDER ELECTRIC

ABE7FU100 - Automation controlle

No product image

Modul za osigurač 5 x 20 – brzi osigurač 1 A – bez indikacije

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Stakleni osigurač
Karakteristika aktiviranja
Brzi (F)
Izmjerena struja (A)
1
Dimenzije
5x20 mm
Nazivni napon (V)
250

Ostali podaci ili svojstva

Optički indikator pogrešaka
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije