Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevni osigurač WAGO 282-452 Stakleni osigurač Srednja vremenska odgoda (MT) 6,3A 5x25 mm 250V

Šifra: 2759932

EAN: 4045454037598

WAGO

282-452

No product image

Miniaturna metrična varovalka, z indikatorjem 5 x 25 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Izvedba
Stakleni osigurač
Karakteristika aktiviranja
Srednja vremenska odgoda (MT)
Izmjerena struja (A)
6,3
Dimenzije
5x25 mm
Nazivni napon (V)
250

Ostali podaci ili svojstva

Optički indikator pogrešaka
Ne
Vrsta priključka
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije