Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevni ventilator VORTICE industrijski centrifugalni fi 160mm 230V IP44 metal 570m3/h

Šifra: 2744435

EAN: 8010300161648

VORTICE

16164 - CA 160 MD E

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VORTICE
Izvedba
centrifugalni
Nazivna širina (mm)
fi 160
Nazivni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Matarijal kućišta
Metalno
Struja volumena (m3/h)
570

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije