Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cink zračna baterija ANSMANN PR 41 180mAh 1,4V 312 pak. 6 kos

Šifra: 1165503

EAN: 4013674013234

LENSER

5013233-01

No product image

Cink zračne baterije (baterijski umetak) proizvođača Ansmann pakirane su po 6 komada u paketu, imaju kapacitet 180 mAh i napona 1,4 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ANSMANN
IEC oznaka
PR 41
Kapacitet (mAh)
180
Napon (V)
1,4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije