Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cink zračna baterija ANSMANN PR 48 280mAh 1,4V A13 pak. 6 kos

Šifra: 2744652

EAN: 4013674013241

LENSER

5013243

No product image

Cink zračne baterije (baterijski umetak) proizvođača Ansmann pakirane su po 6 komada u paketu, imaju kapacitet 280 mAh i napon 1,4 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ANSMANN
IEC oznaka
PR 48
Kapacitet (mAh)
280
Napon (V)
1,4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije