Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje LOGO! 100-240V AC 31,5W 5V 6,3A modul DIN letev

Šifra: 2742259

EAN: 4025515154792

SIEMENS

6EP3311-6SB00-0AY0 - 6EP33116SB000AY0

No product image

The LOGO! Napajanje, jednofazno 5 V DC/6,3 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOGO!
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
100-240
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Navod snage (W)
31,5
1. izlazni napon (V)
5
Maks. izlazna struja 1 (A)
6,3
Prikladno za modularnu verziju
modularni
Moguća montaža na nosivu šinu
DIN letev

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 100 do 100
Podesivi izlazni napon
Da
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na zid
Da
Ugradbena visina (mm)
130
Moguća izravna montaža
Da
Širina (mm)
54
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
53
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
5
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
6,3
Ugradbena širina (mm)
54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije