Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje MEANWELL za DIN šine 90-264V AC 120W 24V 0-5A

Šifra: 2770642

EAN: 3838629687855

MEANWELL

NDR-120-24

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MEANWELL
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
90-264
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Navod snage (W)
120
1. izlazni napon (V)
24
Maks. izlazna struja 1 (A)
0-5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije