Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje PHASEO 120-230V AC 240W 24V 10A industrijski DIN letev

Šifra: 2601491

EAN: 3389119405621

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL8RPS24100

No product image

Regulirani SMPS – jedno-ili dvofazni – od 100 do 500 V – 24 V – 10 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PHASEO
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
120-230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Navod snage (W)
240
1. izlazni napon (V)
24
Maks. izlazna struja 1 (A)
10
Prikladno za modularnu verziju
industrijski
Moguća montaža na nosivu šinu
DIN letev

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 100 do 500
Podesivi izlazni napon
Da
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na zid
Ne
Moguća izravna montaža
Da
Širina (mm)
86
Visina (mm)
143
Dubina (mm)
145
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
24
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
10
SIL prema IEC 61508
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije