Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje SCHNEIDER 24V DC 24V 40A modularna inačica moguća mont. letve

Šifra: 2623751

EAN: 3389119406833

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL8BBU24400 - Automation panel off

No product image

Upravljački modul baterije - 24 do 28,8 V DC - 24 V - 40 A - za regulirani SMPS

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
24
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
1. izlazni napon (V)
24
Maks. izlazna struja 1 (A)
40
Prikladno za modularnu verziju
modularna različica
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve

Ostali podaci ili svojstva

Podesivi izlazni napon
nastavljiva izh.nape
Zaštićeno od kratkih spojeva
prikaz kratk.stika
Regulirani izlazni napon
stabil.izh.nap.
Stabilizirano
stabilizirana
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na zid
ni stensko
Moguća izravna montaža
brez neposredne mont
Širina (mm)
86
Visina (mm)
141
Dubina (mm)
160
Prikladno za sigurnosnu funkciju
ni za varnost.funk.
Vrsta zaštite (IP)
IP10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije