Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje SCHNEIDER 24V DC 30W 5V 6A modularna inačica moguća mont. letve

Šifra: 2623753

EAN: 3389119406888

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL8DCC05060 - Automation panel off

No product image

Modul pretvarača - 24 do 28,8 V DC, 5 V DC - 6 A - za regulirani SMPS

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
24
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Navod snage (W)
30
1. izlazni napon (V)
5
Maks. izlazna struja 1 (A)
6
Prikladno za modularnu verziju
modularna različica
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve

Ostali podaci ili svojstva

Podesivi izlazni napon
Da
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na zid
Ne
Moguća izravna montaža
Ne
Širina (mm)
44
Visina (mm)
143
Dubina (mm)
140
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
5
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
6
SIL prema IEC 61508
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije