Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje SIRIUS 3SK1230-2AW20 od 110 do 240V od 110 do 240V AC/DC 17W od 24 do 24V 0,6A modularna različica brez montaže letve

Šifra: 2874094

EAN: 4011209913899

SIEMENS

3SK1230-2AW20 - 3SK12302AW20

No product image

Napajanje varnostne stikalne naprave za napredno serijo 3SK1 US=115-230 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od 110 do 240
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
od 110 do 240
Vrsta napon opskrbnog napona
AC / DC
Navod snage (W)
17
1. izlazni napon (V)
od 24 do 24
Maks. izlazna struja 1 (A)
0,6
Prikladno za modularnu verziju
modularna različica
Moguća montaža na nosivu šinu
brez montaže letve

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 110 do 240
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Potrošnja snage (VA)
17
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Moguća montaža na zid
Ne
Ugradbena visina (mm)
100
Moguća izravna montaža
Ne
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
121,6
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ugradbena širina (mm)
22,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije