Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje SITOP 120-230V 110-220V AC/DC 480W 24V 20A industrijski DIN letev

Šifra: 1204047

EAN: 4025515152583

SIEMENS

6EP1336-3BA10 - 6EP13363BA10

No product image

SITOP PSU8200 napajanje, jednofazno 24 V DC/20 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SITOP
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
120-230
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
110-220
Vrsta napon opskrbnog napona
AC / DC
Navod snage (W)
480
1. izlazni napon (V)
24
Maks. izlazna struja 1 (A)
20
Prikladno za modularnu verziju
industrijski
Moguća montaža na nosivu šinu
DIN letev

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 120 do 120
Podesivi izlazni napon
Da
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na zid
Ne
Ugradbena visina (mm)
225
Moguća izravna montaža
Ne
Širina (mm)
90
Visina (mm)
125
Dubina (mm)
125
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
24
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
20
Ugradbena širina (mm)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije