Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje SITOP 120-230V od 100 do 240V AC 480W 24V 20A industrijski DIN letev

Šifra: 2742297

EAN: 4025515154549

SIEMENS

6EP1336-1LB00 - 6EP13361LB00

No product image

SITOP PSU100L, 24 V/20 A Stabilizirano ulazno napajanje: 100-240 V AC izlaz: 2...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SITOP
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
120-230
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
od 100 do 240
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Navod snage (W)
480
1. izlazni napon (V)
24
Maks. izlazna struja 1 (A)
20
Prikladno za modularnu verziju
industrijski
Moguća montaža na nosivu šinu
DIN letev

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 100 do 100
Podesivi izlazni napon
Da
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na zid
Ne
Ugradbena visina (mm)
225
Moguća izravna montaža
Ne
Širina (mm)
110
Visina (mm)
125
Dubina (mm)
125
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
24
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
20
Ugradbena širina (mm)
110

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije