Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje SITOP 3F 400V AC 960W 24V 40A modularna različica možna mont.letve

Šifra: 2802619

EAN: 4025515154471

SIEMENS

6EP3437-8MB00-2CY0 - 6EP34378MB002CY0

No product image

SITOP PSU8600 3AC 24 V DC/40 A / 4x10 A PN/IE sustav napajanja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SITOP
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
400
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Navod snage (W)
960
1. izlazni napon (V)
24
Maks. izlazna struja 1 (A)
40
Prikladno za modularnu verziju
modularna različica
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 500 do 500
2. izlazni napon (V)
od 5 do 24
Maks. izlazna struja 2 (A)
10
3. izlazni napon (V)
od 5 do 24
Maks. izlazna struja 3 (A)
10
Podesivi izlazni napon
Da
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na zid
Ne
Ugradbena visina (mm)
225
Moguća izravna montaža
Ne
Širina (mm)
125
Visina (mm)
125
Dubina (mm)
150
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
24
Nazivna vrijednost izlaznog napona 2 (V)
24
Nazivna vrijednost izlaznog napona 3 (V)
24
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
40
Nazivna vrijednost izlazne struje 2 (A)
10
Nazivna vrijednost izlazne struje 3 (A)
10
Ugradbena širina (mm)
125

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije