Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje WAGO 115V 24V AC/DC 2A nije modularna inač. moguća mont. letve

Šifra: 2748732

EAN: 4017332160513

WAGO

288-813

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
115
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
24
Vrsta napon opskrbnog napona
AC / DC
Maks. izlazna struja 1 (A)
2
Prikladno za modularnu verziju
ni modularna
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
115
Širina u modularnim razmacima
11
Podesivi izlazni napon
nastavljiva izh.V
Zaštićeno od kratkih spojeva
ni prik.kratk.stika
Regulirani izlazni napon
nestabil.izh.nap.
Stabilizirano
nestabilizirana
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Moguća montaža na zid
ni stensko
Moguća izravna montaža
ni neposred.montaže
Širina (mm)
182
Visina (mm)
98
Dubina (mm)
106
Prikladno za sigurnosnu funkciju
ni za varnost.funk.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije