Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje WAGO 286-830 24-24V AC nije modularna inač. bez montaže letve

Šifra: 2760094

EAN: 4045454549848

WAGO

286-830

No product image

RECT-MOD, 24VAC VDR, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
24-24
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Prikladno za modularnu verziju
ni modularna
Moguća montaža na nosivu šinu
brez montaže letve

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
24-24
Širina u modularnim razmacima
1
Podesivi izlazni napon
Ne
Zaštićeno od kratkih spojeva
Ne
Regulirani izlazni napon
Ne
Stabilizirano
Ne
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Moguća montaža na zid
Ne
Moguća izravna montaža
Ne
Širina (mm)
15
Visina (mm)
70,2
Dubina (mm)
50
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije